HAM-LET Skott Union Rustfritt Stål


filtre
Grunnleggende materiale: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Samsvar: RoHS, GOST, ISO 9001 , Tilkoblingstype: Komprimering , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
774L SS 1/2
3 / 4-2015 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 2 "988NOK
A
774L SS 1/4
7 / 16-209 / 16 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "568NOK
A
774L SS 3/8
9 / 16-203 / 4 "3350 til 6550 psi3 / 8 "698NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?