Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 774L SS 1/4 Bulkhead Union rustfritt stål 1/4 tommers Unioner | AG2LKT 31LC67

HAM-LET 774L SS 1/4 skottunion rustfritt stål 1/4 tommers union

På lager
Vare: AG2LKT Modell: 774L SS 1/4Kryssreferanse: 31LC67
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
615NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 774L SS 1/2 Bulkhead Union rustfritt stål 1/2 tommers Unioner | AG2LKR 31LC66 774L SS 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 2 "1 147 NOK
HAM-LET 774L SS 3/8 Bulkhead Union rustfritt stål 3/8 tommers union | AG2LKU 31LC68 774L SS 3/89 / 16-203 / 4 "3350 til 6550 psi3 / 8 "811NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 774L SS 1/4 skottunion rustfritt stål 1/4 tommers union
615NOK / enhet