Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR SDSC0500050CP-PK50 Socket Cap Screw Standard, 1/2-13 X 1/2 Size, 50Pk | AE6JFQ 5TAP6

CAMCAR SDSC0500050CP-PK50 Hylseskrue Standard, 1/2-13 X 1/2 størrelse, 50Pk

På lager
Vare: AE6JFQ Modell: SDSC0500050CP-PK50Kryssreferanse: 5TAP6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
810NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC39
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse1 / 2-13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR SDSC0500050CP-PK50 Hylseskrue Standard, 1/2-13 X 1/2 størrelse, 50Pk
810NOK /pakke