FIBERGRATE 878720 Gummiføtter på arbeidsplattform 6 x 24 x 24 tommer | AD6UXQ 4AUA1

FIBERGRATE 878720 Arbeidsplattform gummiføtter 6 x 24 x 24 tommer

På lager
Vare: AD6UXQ Modell: 878720Kryssreferanse: 4AUA1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform
Base lengde26.125 "
Base bredde26.125 "
FARGEGrønn
Høyde6"
Lengde24 "
MaterialePremium polyester
Maks. Temp.150 F
Maks. Vekt (lb)300 Lbs
Harpiks TypeFGI-AM (R)
overflatenA / O Grit
typenBærbar med gummiføtter
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SAFE-T-STAND

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeHøydePris
FIBERGRATE 878700 Arbeidsplattform Gummiføtter 2 x 24 x 24 tommer | AD6UXN 4ATZ8 87870025.375 "25.375 "2"4 222 NOK
FIBERGRATE 878710 arbeidsplattform gummiføtter 4 x 24 x 24 tommer | AD6UXP 4ATZ9 87871025.75 "25.75 "4"4 531 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 878720 Arbeidsplattform gummiføtter 6 x 24 x 24 tommer
4 808 NOK / enhet