Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR HYA04018GR Hylseskrue Standard, 1/4-20 X 9/16 Størrelse, 100Pk | AC6GPU 33W061

CAMCAR HYA04018GR Hylseskrue Standard, 1/4-20 X 9/16 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AC6GPU Modell: HYA04018GRKryssreferanse: 33W061

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 109 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet9 / 16 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC39
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR HYA04018GR Hylseskrue Standard, 1/4-20 X 9/16 størrelse, 100pk
1 109 NOK /pakke