Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR SDSC0040063CP-PK100 Socket Cap Screw Standard, 4-40 X 5/8 Size, 100Pk | AE6JEZ 5TAH4

CAMCAR SDSC0040063CP-PK100 Hylseskrue Standard, 4-40 X 5/8 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE6JEZ Modell: SDSC0040063CP-PK100Kryssreferanse: 5TAH4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
381NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 4-40
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde3 / 32 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC39
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse4-40
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR SDSC0040063CP-PK100 Hylseskrue Standard, 4-40 X 5/8 størrelse, 100pk
381NOK /pakke