Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR BHSD0040019CP-PK100 Sokkelhette Skrueknapp, 4-40 X 3/16 Størrelse, 100Pk | AE7KAC 5YPN6

CAMCAR BHSD0040019CP-PK100 Sokkelhette skruknapp, 4-40 X 3/16 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE7KAC Modell: BHSD0040019CP-PK100Kryssreferanse: 5YPN6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
311NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse4-40
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde3 / 32 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 16 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse4-40
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR BHSD0040019CP-PK100 Sokkelhette skruknapp, 4-40 X 3/16 størrelse, 100pk
311NOK /pakke