Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APM HEXSEAL 1113/71 Vippebryter Boot F/ M Series | AB3MHR 1UDL8

APM HEXSEAL 1113/71 Vippebryter Boot F/ M Series

På lager
Vare: AB3MHR Modell: 1113/71Kryssref: 1UDL8
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
4NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryterstøvel
FARGEGjennomsiktig
Høyde13 / 32 "
Inne i Dia.1.327 "
Lengde1 21 / 64 "
MaterialeGummi
Trådstørrelse13 / 32 "
Bredde45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeTrådstørrelseBreddePris
APM HEXSEAL 1113/70 Vippebryter Boot F/ M Series | AB3MHQ 1UDL7 1113/7019 / 64 "1.218 "1 7 / 32 "19 / 64 "5 / 8 "4NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APM HEXSEAL 1113/71 Vippebryter Boot F/ M Series
4NOK / enhet