Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Hylseskrue Flat, 3/8-24 X 1-1/2 Størrelse, 100Pk | AE7KAT 5YPW8

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Sokkelhette skrue flat, 3/8-24 X 1-1/2 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE7KAT Modell: DFSC0380150FP-PK100Kryssref: 5YPW8
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
1 097 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse3 / 8-24
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR DFSC0380150FP-PK100 Sokkelhette skrue flat, 3/8-24 X 1-1/2 størrelse, 100pk
1 097 NOK /pakke