Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR DFSC0060038CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 6-32 X 3/8 Size, 100Pk | AE7KAP 5YPR7

CAMCAR DFSC0060038CP-PK100 Sokkelhette skrue flat, 6-32 X 3/8 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE7KAP Modell: DFSC0060038CP-PK100Kryssref: 5YPR7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
375NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse6-32
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse6-32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR DFSC0060038CP-PK100 Sokkelhette skrue flat, 6-32 X 3/8 størrelse, 100pk
375NOK /pakke