Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR 25C100KBC Socket Cap Screw Button, 1/4-20 X 1 Size, 50Pk | AE7KAL 5YPP8

CAMCAR 25C100KBC socket cap skrueknapp, 1/4-20 X 1 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE7KAL Modell: 25C100KBCKryssreferanse: 5YPP8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR 25C100KBC socket cap skrueknapp, 1/4-20 X 1 størrelse, 50pk
174NOK /pakke