Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Hylseskrue Flat, 5/16-18 X 1 Størrelse, 100Pk | AE7KAQ 5YPT4

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Sokkelhette skrue flat, 5/16-18 X 1 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE7KAQ Modell: DFSC0310100CP-PK100Kryssreferanse: 5YPT4
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
880NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAMCAR DFSC0310100CP-PK100 Sokkelhette skrue flat, 5/16-18 X 1 størrelse, 100pk
880NOK /pakke