POND BOSS Små dam / fontene pumper

filtre

POND BOSS -

Fossepumper

StilModellForsterker med full belastningHPLengdeMaks. HodeOutletPris (eks. mva)
APW125013/329.25 "14 ft.1.5 "2 309NOK
BPW23001.59/649.25 "16 ft.1.5 "2 481NOK
CPW37501.817/6410.5 "18 ft.2"3 156NOK
DPW50002.53/810.5 "22 ft.2"3 536NOK
POND BOSS -

Fontene pumper

StilModellForsterker med full belastningHøydeHPLengdeMaks. HodeBreddePris (eks. mva)
APF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "1 402NOK
BPF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "1 239NOK
CPF185ASL0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "917NOK
DPF185AS0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "968NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?