Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POND BOSS PW3750 Fosspumpe ABS 17/64 HK 10 psi 120V | AH7XZQ 38EF33

POND BOSS PW3750 Fosspumpe ABS 17/64 HK 10 psi 120V

På lager
Vare: AH7XZQ Modell: PW3750Kryssreferanse: 38EF33
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
3 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFossepumpe
Byråets samsvarETL
Ledningslengde16ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning1.8
GPH of Water @ 1 Ft. av Head3720
GPH of Water @ 10 Ft. av Head1560
GPH of Water @ 20 Ft. av Head120
GPH of Water @ 5 Ft. av Head2880
Høyde6"
Housing MaterialABS
HP17/64
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS
Lengde10.5 "
Maks. Dia. Tørrstoffer19 / 64 "
Maks. Hode18 ft.
Outlet2"
OverbelastningsbeskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5583
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)35.31
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POND BOSS PW3750 Fosspumpe ABS 17/64 HK 10 psi 120V
3 156 NOK / enhet