Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POND BOSS PW1250 Fosspumpe ABS 3/32 HK 7 psi 120V | AH7XZM 38EF30

POND BOSS PW1250 Fosspumpe ABS 3/32 HK 7 psi 120V

På lager
Vare: AH7XZM Modell: PW1250Kryssreferanse: 38EF30
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
2 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFossepumpe
Byråets samsvarETL
Ledningslengde16ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning1
GPH of Water @ 1 Ft. av Head1380
GPH of Water @ 10 Ft. av Head120
GPH of Water @ 5 Ft. av Head600
Høyde6"
Housing MaterialABS
HP3/32
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS
Lengde9.25 "
Maks. Dia. Tørrstoffer19 / 64 "
Maks. Hode14 ft.
Outlet1.5 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.894
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POND BOSS PW1250 Fosspumpe ABS 3/32 HK 7 psi 120V
2 309 NOK / enhet