Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POND BOSS PW2300 Fosspumpe ABS 9/64 HK 9 psi 120V | AH7XZN 38EF31

POND BOSS PW2300 Fosspumpe ABS 9/64 HK 9 psi 120V

På lager
Vare: AH7XZN Modell: PW2300Kryssreferanse: 38EF31
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
2 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFossepumpe
Byråets samsvarETL
Ledningslengde16ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning1.5
GPH of Water @ 1 Ft. av Head2280
GPH of Water @ 10 Ft. av Head0
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1860
Høyde6"
Housing MaterialABS
HP9/64
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS
Lengde9.25 "
Maks. Dia. Tørrstoffer19 / 64 "
Maks. Hode16 ft.
Outlet1.5 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3179
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)16.76
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POND BOSS PW2300 Fosspumpe ABS 9/64 HK 9 psi 120V
2 481 NOK / enhet