POND BOSS Fontene pumper


filtre
Byråoverensstemmelse: UL , Ledningslengde: 16ft. , Plikt: Kontinuerlig , Husmateriale: ABS , Hz: 60 , Impellermateriale: ABS , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 16 " , Uttak: 5 / 8 " , Spenning: 120 VAC
StilModellForsterker med full belastningHøydeHPLengdeMaks. HodeBreddePris (eks. mva)
A
PF420ASL
0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "1 402 NOK
B
PF420AS
0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "1 239 NOK
C
PF185ASL
0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "917NOK
D
PF185AS
0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "968NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?