Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POND BOSS PF420AS Fontenepumpe ABS 3/64 HK 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37

POND BOSS PF420AS Fontenepumpe ABS 3/64 HK 4 psi 120V

På lager
Vare: AH7XZV Modell: PF420ASKryssreferanse: 38EF37

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFontene pumpe
Byråets samsvarUL
Ledningslengde16ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning0.6
GPH of Water @ 1 Ft. av Head370
Høyde2.625 "
Housing MaterialABS
HP3/64
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS
Lengde4.625 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Hode9.4 ft.
Outlet5 / 8 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)14.73
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHøydeHPLengdeMaks. HodeBreddePris
POND BOSS PF185AS Fontenepumpe ABS 1/64 HK 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35 PF185AS0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "968NOK
POND BOSS PF185ASL Fontenepumpe ABS 1/64HP 2 psi LED-lys | AH7XZU 38EF36 PF185ASL0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "917NOK
POND BOSS PF420ASL Fontenepumpe ABS 3/64HP 4 psi LED-lys | AH7XZW 38EF38 PF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "1 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POND BOSS PF420AS Fontenepumpe ABS 3/64 HK 4 psi 120V
1 239 NOK / enhet