POND BOSS Fossepumper


filtre
Byråoverensstemmelse: ETL , Ledningslengde: 16ft. , Plikt: Kontinuerlig , Høyde: 6" , Husmateriale: ABS , Hz: 60 , Impellermateriale: ABS , Maks. Dia. Faste stoffer: 19 / 64 " , Spenning: 120 VAC , Bredde: 4.75 "
StilModellForsterker med full belastningHPLengdeMaks. HodeOutletPris (eks. mva)
A
PW1250
13/329.25 "14 ft.1.5 "2 309 NOK
B
PW2300
1.59/649.25 "16 ft.1.5 "2 481 NOK
C
PW3750
1.817/6410.5 "18 ft.2"3 156 NOK
D
PW5000
2.53/810.5 "22 ft.2"3 536 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?