RED HEAD Ermetankre

filtre

Red Head sleeve anchors are used in concrete, brick and block base materials for applications exposed to seismic loads. These anchors are made of plated carbon steel / Type 18-8 stainless steel for...Les mer
RED HEAD -

Ermetankre

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeHead StyleSakMaterialeMaks. ArbeidstykkelseMin. InnbyggingTrådstørrelsePris (eks. mva)
AHN-12221 / 2 "2.25 "hex NutErmetankerKarbonstål3 / 8 "1.875 "3 / 8-16499NOK
BHN-12301 / 2 "3"hex NutErmetankerKarbonstål1.125 "1.875 "3 / 8-16579NOK
CHN-12401 / 2 "4"hex NutErmetankerKarbonstål2.125 "1.875 "3 / 8-16709NOK
DHN-38173 / 8 "1.875 "hex NutErmetankerKarbonstål3 / 8 "1.5 "5 / 16-18503NOK
EHN-38303 / 8 "3"hex NutErmetankerKarbonstål1.5 "1.5 "5 / 16-18693NOK
FFS-38403 / 8 "4"FlateErmetankerKarbonstål2.5 "1.5 "5 / 16-181 158NOK
FFS-38503 / 8 "5"FlateErmetankerKarbonstål3.5 "1.5 "5 / 16-181 593NOK
GSFS-38403 / 8 "4"Phillips flatt hodeMekanisk anker304 rustfritt stål2.5 "1.5 "5 / 16-187 762NOK
HHN-58425 / 8 "4.25 "hex NutErmetankerKarbonstål2.25 "2"1 / 2-13476NOK
IHN-16145 / 16 "1.5 "hex NutErmetankerKarbonstål1 / 4 "1.25 "1 / 4-20455NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?