Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD HN-1222 Sleeve Anchor, 25Pk | AC8GML 3A476

RED HEAD HN-1222 Hylseanker, 25Pk

På lager
Vare: AC8GML Modell: HN-1222Kryssreferanse: 3A476
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
499NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde2.25 "
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 8 "
Min. Innbygging1.875 "
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5000
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.43
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD HN-1222 Hylseanker, 25Pk
499NOK /pakke