Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP 14RBD-187 Han-frakobling blå 16 til 14 Awg - Pakke med 100 | AA8ZKK 1AYB9

TY-RAP 14RBD-187 hann-frakobling blå 16 til 14 Awg - pakke med 100

På lager
Vare: AA8ZKK Modell: 14RBD-187Kryssreferanse: 1AYB9
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
1 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.086 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonIkke-isolert
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde0.87 "
SømOverlappet
Fanestørrelse0.187 x 0.032 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonMaks. SpenningFanestørrelseWire RangePris
TY-RAP 18RAD-187 Han-frakobling rød 22 til 18 Awg - Pakke med 100 | AA8ZKH 1AYB7 18RAD-1870.06 "RødIkke-isolert300V0.187 x 0.032 "22 til 18 AWG1 322 NOK
TY-RAP 18RAD-188 Han-frakobling Rød 22 Til 18 Awg - Pakke med 100 | AA8ZKJ 1AYB8 18RAD-1880.06 "RødDelvis600V0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG1 646 NOK
TY-RAP 14RBD-188 Hanne Disconnect Blue 16 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AA8ZKL 1AYC1 14RBD-1880.086 "BlåIkke-isolert300V0.187 x 0.020 "16 til 14 AWG1 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP 14RBD-187 hann-frakobling blå 16 til 14 Awg - pakke med 100
1 485 NOK / enhet