Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE HN-1240 Hylseanker, 25Pk | AC8GMN 3A478

RED HEAD HN-1240 Hylseanker, 25Pk

På lager
Vare: AC8GMN Modell: HN-1240Kryssreferanse: 3A478
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
627NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4"
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse2.125 "
Min. Innbygging1.875 "
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5000
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD HN-1240 Hylseanker, 25Pk
627NOK /pakke