Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE HN-5842 Ankerhylse, 10Pk | AC8GMQ 3A481

RED HEAD HN-5842 Ankerhylse, 10Pk

På lager
Vare: AC8GMQ Modell: HN-5842Kryssreferanse: 3A481
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
421NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4.25 "
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse2.25 "
Min. Innbygging2"
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)8080
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)6120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD HN-5842 Ankerhylse, 10Pk
421NOK /pakke