Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE HN-1614 Hylseanker, 100Pk | AC8GMH 3A472

RED HEAD HN-1614 Hylseanker, 100Pk

På lager
Vare: AC8GMH Modell: HN-1614Kryssreferanse: 3A472
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
455NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde1.5 "
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging1.25 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2400
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD HN-1614 Hylseanker, 100Pk
455NOK /pakke