Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE HN-1230 Hylseanker, 25Pk | AC8GMM 3A477

RED HEAD HN-1230 Hylseanker, 25Pk

På lager
Vare: AC8GMM Modell: HN-1230Kryssreferanse: 3A477
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
579NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde3"
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1.125 "
Min. Innbygging1.875 "
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5000
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.84
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD HN-1230 Hylseanker, 25Pk
579NOK /pakke