Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD FS-3840 Sleeve Anchor, 50Pk | AC8GMT 3A489

RED HEAD FS-3840 Hylseanker, 50Pk

På lager
Vare: AC8GMT Modell: FS-3840Kryssreferanse: 3A489
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
1 023 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde4"
Head StyleFlate
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse2.5 "
Min. Innbygging1.5 "
Trådstørrelse5 / 16-18
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3040
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)3100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD FS-3840 Hylseanker, 50Pk
1 023 NOK /pakke