Ristere og rotatorer

filtre

OHAUS -

Testrørstativ

StilModellPris (eks. mva)
A304001105 625NOK
B304001095 028NOK
C304001152 679NOK
D304001135 903NOK
E304001172 679NOK
F304001064 973NOK
G304001075 028NOK
H304001202 785NOK
I304001192 785NOK
J304001125 625NOK
K304001115 625NOK
L304001085 028NOK
M304001055 028NOK
N304001162 679NOK
O304001182 679NOK
OHAUS -

Flaskeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A30400085512NOK
B30400100571NOK
C30400101669NOK
D304001031 280NOK
E30400086531NOK
F30400089571NOK
G30400087531NOK
H30400084512NOK
I30400102748NOK
J30400099551NOK
K30400088531NOK
OHAUS -

Medieflaskeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A304000981 693NOK
B304000971 555NOK
OHAUS -

Erlenmeyer flaskeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A304000911 260NOK
B30400090807NOK
C304000962 461NOK
D304000942 087NOK
E304000952 323NOK
F304000921 693NOK
G304000932 264NOK
EBERBACH -

Kraftige gjensidige rystere

Eberbach kraftige gjensidige rystere er designet for kontinuerlig blanding av kjemikalier frem og tilbake. Den pulverlakkerte rustfrie stålkonstruksjonen tåler belastninger på opptil 500 kg. Disse risterne drives av en 115 eller 230 VAC motor som er i stand til å svinge med en maksimal hastighet på 240 svingninger per minutt. Utvalgte modeller har DC-hastighetskontroll, digitalt turteller og nedtellingstimer for ønsket drift. Disse ristene har et 1-1 / 2-tommers horisontalt slag for kraftig risting. Velg mellom et bredt utvalg av gjensidige ristere, tilgjengelig i 10, 11 og 38 tommer høyder på Raptor Supplies.

StilModellSpenningKapasitetSpeedFinishHøydePris (eks. mva)
AE5903.HD-----113 590NOK
AE5903.HD.25-----116 263NOK
BE5903.HDP115V500 lbs.60 -250 osc / minKraftbelagt38 "568 073NOK
BE5903.HDP.25115V500 lbs.60 -250 osc / minKraftbelagt38 "267 272NOK
CE5902.HD115V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minKraftbelagt10 "255 507NOK
DE5900.SS115V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "100 227NOK
EE5902.HD.SS115V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minRustfritt stål10 "109 581NOK
FE5903.SS115V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "106 909NOK
DE5900115V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "99 272NOK
AE5903115V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "114 545NOK
CE5902.HD.25230V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minKraftbelagt10 "260 556NOK
DE5900.25230V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "136 337NOK
AE5903.25230V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "156 535NOK
AE5903.25.SS230V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "109 581NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Incu-Shaker Series inkubatorshakere

StilModellPris (eks. mva)
AH2012-E121 372NOK
RFQ
BH2012142 510NOK
CH2010-E85 855NOK
RFQ
BH2010100 810NOK
EBERBACH -

Store Orbital Shakers

StilModelltypenSpenningKapasitetFinishHzPris (eks. mva)
AE6145.INInkubator klar115 / 230V150 lbs.Rustfritt stål50/60137 454NOK
RFQ
BE6145.IS.SIntegrert pallestativ115 / 230V150 lbs.Rustfritt stål50/60167 045NOK
RFQ
CE6145standard115V150 lbs.Kraftbelagt50/60126 000NOK
DE6145.25standard230V150 lbs.Kraftbelagt50/6080 181NOK
EE6145.SSstandard115 / 230V150 lbs.Rustfritt stål50/60129 818NOK
RFQ
GLOBE SCIENTIFIC -

Shaker, vipper, lastekapasitet 8.8 lbs

StilModellPris (eks. mva)
AGTR-DVS9 965NOK
BGTR-AVS5 203NOK
StilModellSpenningHzKapasitetHøydePris (eks. mva)
AE6360115V50/6040 lbs.10 "145 090NOK
AE6360.25230V50/6040 lbs.10 "191 882NOK
EBERBACH -

Kraftige håndbevegelsesshakere

StilModellSpenningHzKapasitetSpeedPris (eks. mva)
AEL680.HD150V5010 lbs.100 til 960 osc/min90 891NOK
RFQ
BEL680.HD.25230V50/60, 6010 lbs.100 til 900 osc/min95 941NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Inkuberte rotatorer i Roto-Therm-serien

StilModellSakPris (eks. mva)
AH2020Klinisk rotator7 635NOK
RFQ
BH2024Klinisk rotator10 184NOK
RFQ
BH2024-EKlinisk rotator10 184NOK
RFQ
AH2020-ELaboratoriemikser7 635NOK
VOLLRATH -

Shakers

StilModelltypenPris (eks. mva)
A68181Stort hull94NOK
A68183Lite hull94NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Multiklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A075-783-04-0016 098NOK
B075-783-08-0016 170NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

TubeRocker Series Compact Rockers

StilModellPris (eks. mva)
AM2100-E4 484NOK
BM21004 816NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Incu Shaker Series Mini Series Inkuberende Shakere

StilModellPris (eks. mva)
AH1001-ME41 224NOK
BH3501-E126 123NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

BenchRocker Series 2D Rockers

StilModellPris (eks. mva)
ABR2000-E9 374NOK
BBR20009 720NOK
BURRELL SCIENTIFIC -

Shakers

StilModellSpeedampsDybdeSpenningVektkapasitetBreddeHøydeHzPris (eks. mva)
A075-778-06-00--------975NOK
A075-778-12-00--------2 438NOK
A075-778-08-00--------1 745NOK
A075-778-04-00--------812NOK
A075-778-02-00--------650NOK
A075-778-10-00--------1 950NOK
B075-775-16-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6053 415NOK
C075-775-00-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6031 962NOK
D075-775-08-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5047 892NOK
E075-775-04-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5044 729NOK
E075-775-04-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6044 113NOK
F075-775-24-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6066 485NOK
G075-785-04-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5057 871NOK
F075-775-24-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5070 914NOK
H075-765-16-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6057 273NOK
I075-788-04-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5059 993NOK
I075-788-04-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6057 845NOK
J075-775-12-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5040 063NOK
C075-775-00-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5025 622NOK
K075-765-20-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5066 797NOK
D075-775-08-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6046 075NOK
J075-775-12-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6051 067NOK
B075-775-16-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5054 304NOK
K075-765-20-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6063 709NOK
H075-765-16-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5059 299NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

BioMixer Series 3D Nutating Shakers

StilModellPris (eks. mva)
AB3D1320-E6 167NOK
RFQ
BB3D13207 892NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

BenchRocker Series 3D Nutating Shakers

StilModellPris (eks. mva)
AB3D230012 069NOK
BB3D2300-E11 770NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Incu Shaker Series Mini Series Inkubator Shakers

StilModellPris (eks. mva)
AH3501126 123NOK
RFQ
BH1001-M41 224NOK
RFQ
GLOBE SCIENTIFIC -

Shaker, Rotator, 10 til 70 rpm

StilModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AGTR-ID8.3 "11.8 "11 "12 090NOK
BGTR-HD8.7 "10.2 "20.1 "14 331NOK
123...5

Ristere og rotatorer

Shaker og rotatorer er designet for å gi en roterende virvel eller side-til-side-handling for bioprosessering av celle- og mikrobielle kulturer eller lufting av gjæringsprosessen. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse rotatorene av høy kvalitet fra merker som Eberbach, Burrell Scientific, Referanse vitenskapelig, Lab Companion og LW Vitenskapelig ideell for applikasjoner i næringsmiddelindustrien, samt laboratorier. Eberbach ristemaskiner er designet for å produsere en virvelaktig blanding av vandige løsninger med et ristehastighetsområde på 120 - 2200 rpm som overvåkes kontinuerlig av en digital turteller. Den unike vippearmdesignen til disse Eberbach frem- og tilbakegående shakers tillater både horisontale og vertikale bevegelser og tilbys i kraftige, faste hastigheter, variabel hastighet og eksplosjonssikre motorvarianter.Rister og rotatorer av Burrell Scientific tillate drift på flere spenningsforsyninger fra 100 til 240 V og har en innebygd timerfunksjon for kontinuerlig og kontrollert drift, i henhold til kundens krav. Disse lab-shaker-maskinene er utstyrt med 4 fullt justerbare klemmestenger som kan brukes med forskjellige beholdere og kolber og en antiskli-plattform for bruk med delikat laboratorieutstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?