BURRELL SCIENTIFIC 075-775-00-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A 64lb | AH8EGM 38MX03

BURRELL SCIENTIFIC 075-775-00-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A 64lb

På lager
Vare: AH8EGM Modell: 075-775-00-36Kryssref: 38MX03

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShaker
amps1.8
SamsvarUL / CSA / CE
Dybde18 "
Høyde20 "
Hz50
MaterialeStål, aluminium
BevegelsestypeHåndleddhandling
DriftsmodusFikset
OmrådeOmgivende 4 grader til 30 grader C
oppløsning385 rpm
Speed0 til 385 o / min
Spenning220
Wattstyrke396
Vektkapasitet10 lb.
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedampsDybdeSpenningVektkapasitetBreddeHøydeHzPris
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fixed | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6044 113 NOK
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5044 729 NOK
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fixed 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6046 075 NOK
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5047 892 NOK
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fixed 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6051 067 NOK
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 til 385 o / min1.818 "22010 lb.19 "20 "5040 063 NOK
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fixed 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 til 385 o / min3.618 "11510 lb.19 "20 "6053 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-775-00-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A 64lb
25 622 NOK / enhet