Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABANAKI SLB-12 Skimmer Belte 12 In | AC8LFY 3BU54

ABANAKI SLB-12 Skimmer Belte 12 In

På lager
Vare: AC8LFY Modell: SLB-12Kryssreferanse: 3BU54
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
6 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeskimmer
Hz60 Hz
Lengde12 "
Maks. Temp.140 F
Rekkevidde12 "
RPM12
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.42
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8421290015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fjerning av olje (1)
    • Egenskaper: Forleng kjølevæskens levetid, reduserer lukt fra kjølevæskekum, fjerner flytende olje, passer i maskinkum eller gjennom 2" trommelåpning

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRekkeviddePris
ABANAKI SLB-08 Skimmer Belte 8 In | AC8LFX 3BU53 SLB-088"8"7 897 NOK
ABANAKI SLB-18 Skimmer Belte 18 In | AC8LFZ 3BU55 SLB-1818 "18 "6 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABANAKI SLB-12 Skimmer Belte 12 In
6 548 NOK / enhet