ABANAKI SLB-18 Skimmer Belte 18 In | AC8LFZ 3BU55

ABANAKI SLB-18 Skimmer Belte 18 In

På lager
Vare: AC8LFZ Modell: SLB-18Kryssreferanse: 3BU55

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeskimmer
Hz60 Hz
Lengde18 "
Maks. Temp.140 F
Rekkevidde18 "
RPM12
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)24.77
HS kode8421290015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fjerning av olje (1)
    • Egenskaper: Forleng kjølevæskens levetid, reduserer lukt fra kjølevæskekum, fjerner flytende olje, passer i maskinkum eller gjennom 2" trommelåpning

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRekkeviddePris
ABANAKI SLB-08 Skimmer Belte 8 In | AC8LFX 3BU53 SLB-088"8"7 897 NOK
ABANAKI SLB-12 Skimmer Belte 12 In | AC8LFY 3BU54 SLB-1212 "12 "6 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABANAKI SLB-18 Skimmer Belte 18 In
6 482 NOK / enhet