Sjakler og tilbehør

filtre

Sjakler og tilbehør brukes til å feste og støtte laster som løftes eller flyttes på en sikker måte. Dette sjakkeltilbehøret sikrer sjakkelen på plass og forhindrer utilsiktet løsgjøring. Raptor...Les mer

ADB HOIST RINGS MFG. -

Ankersjakler av bolttype

StilModellNominell størrelseLastekapasitetTotal høydeBreddeInnvendig breddeÅpningsbreddeInnvendig lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
A365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "2 035NOK
A365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "1 479NOK
A365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "381NOK
A365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "278NOK
A365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "492NOK
A365517 / 8 "13000 lbs.5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"1 168NOK
A365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "334NOK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Plate løfteseil

StilModellLastekapasitetRekkeviddetypenPris (eks. mva)
A3668010000 lbs.3.5 ft.1 ben3 656NOK
RFQ
A3667910000 lbs.-1 ben3 812NOK
RFQ
A3669320000 lbs.4 ft.2 ben6 395NOK
RFQ
ADB HOIST RINGS MFG. -

Verktøysett for plateløfting

StilModellBevegelseRekkeviddeSikkerhetsfaktorPris (eks. mva)
A36690---6 511NOK
RFQ
A36692---6 322NOK
RFQ
B36906---4 572NOK
RFQ
A36870---6 660NOK
RFQ
C36865---4 572NOK
RFQ
GRAINGER -

Ankerfesting, legert stålhusmateriale

StilModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A55AY261 1 / 4 "1 3 / 8 "36,000 kg1 165NOK
A55AY251 1 / 81 1 / 4 "30,000 kg901NOK
A55AY241"1 1 / 8 "25,000 kg514NOK
B55AY321 / 2 "5 / 8 "6,600 lbs.156NOK
A55AY201 / 2 "5 / 8 "6,600 lbs.148NOK
A55AY161 / 4 "5 / 16 "1,500 kg56NOK
B55AX941 / 4 "5 / 16 "1,500 kg78NOK
A55AY223 / 4 "7 / 8 "14,000 kg274NOK
B55AY343 / 4 "7 / 8 "14,000 kg312NOK
B55AX963 / 8 "7 / 16 "4,000 kg115NOK
A55AY183 / 8 "7 / 16 "4,000 kg94NOK
B55AY335 / 8 "3 / 4 "10,000 kg212NOK
A55AY215 / 8 "3 / 4 "10,000 kg187NOK
B55AX955 / 16 "3 / 8 "2,500 kg75NOK
A55AY175 / 16 "3 / 8 "2,500 kg78NOK
A55AY237 / 8 "1"19,000 kg371NOK
B55AY357 / 8 "1"19,000 kg415NOK
A55AY197 / 16 "1 / 2 "5,200 kg97NOK
B55AX977 / 16 "1 / 2 "5,200 kg144NOK
CHICAGO HARDWARE -

Metallsjakler

StilModellPris (eks. mva)
A20610167NOK
B21140388NOK
C2001068NOK
B2111065NOK
A20620179NOK
C2002095NOK
B/A PRODUCTS CO. -

Metallsjakler

StilModellPris (eks. mva)
A9-W3478NOK
A9-W4505NOK
A9-W61 113NOK
DAYTON -

Metallsjakler

StilModellSakPris (eks. mva)
A2MWN9Ankerbøyle4NOK
A2MWR2Ankerbøyle8NOK
A2MWN8Ankerbøyle4NOK
A3DPD1Ankerbøyle28NOK
A3DPC1Ankerbøyle10NOK
B2MWR8D Sjakkel5NOK
CROSBY -

Brede sjakler

StilModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10215841"7 / 8 "13,000 kg15 198NOK
A10215843 3 / 4 "2"80,000 lb15 198NOK
KINEDYNE -

Metallsjakler

StilModellPris (eks. mva)
A101-12750GRA138NOK
A101-12625GRA86NOK
LIFT-ALL -

Metallsjakler

StilModellPris (eks. mva)
A12SPASI44NOK
B1SPASI227NOK
StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A16-056306Kit144NOK 2
A16-062507Kit186NOK 2
A16-056312Kit169NOK 2
A16-037505Kit95NOK 2
A16-025004Kit80NOK 2
A16-050006Kit116NOK 2
A16-050012Kit122NOK 2
A16-037510Kit103NOK 2
A16-025008Kit96NOK 2
A16-062514Kit191NOK 2
A16-043805Kit108NOK 2
A16-031310Kit103NOK 2
A16-031305Kit86NOK 2
A16-043810Kit115NOK 2
A17-031305sjakkel601NOK 1
A15-043810sjakkel855NOK 1
A17-043805sjakkel822NOK 1
A15-037510sjakkel718NOK 1
A15-025008sjakkel555NOK 1
A17-025008sjakkel567NOK 1
A15-031310sjakkel629NOK 1
A15-031305sjakkel589NOK 1
A17-031310sjakkel642NOK 1
A17-037505sjakkel675NOK 1
A15-043805sjakkel806NOK 1
GRAINGER -

Metallsjakler

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A80639053 905NOK 10
B2XY234NOK 1
B2XY2830NOK 1
C80643051 653NOK 1
C80640053 250NOK 5
B2XY365NOK 1
D80642055 989NOK 5
C80594033 790NOK 1
C80641054 377NOK 5
C80591031 963NOK 1
D80644053 421NOK 1
StilModellPris (eks. mva)
A65010121 876NOK
RFQ
A65010222 870NOK
RFQ
MASTER LOCK -

sjakkel

StilModellPris (eks. mva)
AB18NOK
RFQ
ABLF51NOK
RFQ
CAMPBELL -

Ankerhylle

StilModellPris (eks. mva)
A1453912051 132NOK
RFQ
AT5410895240NOK
RFQ
AT5391235542NOK
RFQ
A5391295947NOK
RFQ
A5391435743NOK
RFQ
A53914951 047NOK
RFQ
A53916351 005NOK
RFQ
A53916951 559NOK
RFQ
A53918351 431NOK
RFQ
A53920351 767NOK
RFQ
A53920952 462NOK
RFQ
A53922352 449NOK
RFQ
A5410635107NOK
RFQ
A5410695152NOK
RFQ
A5410805133NOK
RFQ
A5411005230NOK
RFQ
A5390895403NOK
RFQ
A5411095342NOK
RFQ
A5411235371NOK
RFQ
A5411405466NOK
RFQ
A5411495639NOK
RFQ
A5411635672NOK
RFQ
A54118051 049NOK
RFQ
A54120051 307NOK
RFQ
A54120951 812NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AT960033522NOK
RFQ
AT9601235145NOK
RFQ
AT964083561NOK
RFQ
AT964063537NOK
RFQ
AT964053528NOK
RFQ
AT964043524NOK
RFQ
AT964033522NOK
RFQ
AT9601635265NOK
RFQ
AT960103584NOK
RFQ
AT9641035112NOK
RFQ
AT960083550NOK
RFQ
AT960063530NOK
RFQ
AT960053526NOK
RFQ
AT960043523NOK
RFQ
AT9641635390NOK
RFQ
AT9641435258NOK
RFQ
AT9641235178NOK
RFQ
CROSBY -

Slyngesjakler

StilModellKroppsstørrelseØye utenfor Dia.Pin Dia.SlyngebreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AS-2531.75 "3-5 / 16 "1.5 "4"41,000 lb.4 593NOK
A10206021.375 "2-11 / 16 "1.25 "3"25,000 lb.2 245NOK
CROSBY -

Sjakkel, 2 1/2 tommers kroppsstørrelse

StilModellPris (eks. mva)
A10215664 410NOK
B10216993 517NOK
CROSBY -

Sjakkel, 1 5/8 tommers kroppsstørrelse, 7/8 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A10216641 150NOK
B10215481 836NOK
CROSBY -

Lenker

StilModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10206111 3 / 4 "1 1 / 2 "41,000 lb4 593NOK
A10206202 1 / 4 "2"70,000 lb7 680NOK
A10206292 3 / 4 "2 1 / 4 "100,000 lb17 311NOK
B10215753 1 / 8 "1 5 / 8 "60,000 lb11 235NOK
A10205753 / 4 "3 / 4 "6,500 kg723NOK
B10215934 1 / 2 "2 1 / 4 "110,000 lb28 008NOK
CAMPBELL -

Sjakkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A65060002 730NOK
RFQ
A65060204 141NOK
RFQ
A65060305 188NOK
RFQ
A65062005 019NOK
RFQ
A65062105 354NOK
RFQ
A65062206 894NOK
RFQ
A65060103 122NOK
RFQ
A65070302 202NOK
RFQ
A65070503 284NOK
RFQ
12

Sjakler og tilbehør

Sjakler er avgjørende for maskinvarelageret ditt og er ofte nødvendige for å holde eller holde sammen gjenstander eller komponenter. Raptor Supplies tilbyr sjakler med forskjellige arbeidsbelastningsgrenser, slik at du kan velge den som passer for jobben din. Vi tilbyr ankerbøyler i forskjellige størrelser og materialer, med varierende bredder og belastningsgrenser. Hvis du leter etter sjakler for tungt arbeid, Raptor Supplies er stedet å handle på!

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan inspiserer du en sjakkel?

  • For å inspisere en sjakkel, sjekk kroppen for sprekker, deformasjoner eller andre tegn på skade.
  • Inspiser også skruebolten for tegn på slitasje, for eksempel riller eller riper.
  • Hvis sjakkelen er skadet eller slitt, bytt den ut med en ny.

Hvordan kan vi feste skrueboltene?

Mens du fester en skruestiftssjakkel, skal skruestiftens gjenger være helt i inngrep og stramme, og sjakkelkroppen skal være i kontakt med skulderen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?