Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3DPD1 Ankersjakkel, Bolt/Splint/Mutterpinne, 10000 lb Arbeidsbelastningsgrense | CR2XYR

DAYTON 3DPD1 ankersjakkel, bolt/splint/mutterbolt, 10000 lb arbeidsbelastningsgrense

På lager
Vare: CR2XYR Modell: 3DPD1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbøyle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYTON 2MWN9 ankersjakkel, bolt/splint/mutterpinne, 1000 lb, 15/32 tommer bredde mellom øynene | CR2XYQ 2MWN9Ankerbøyle4NOK
DAYTON 2MWR2 ankersjakkel, bolt/splint/mutterstift, 2, 500 lb, 17/32 tommer bredde mellom øynene | CR2XYT 2MWR2Ankerbøyle8NOK
DAYTON 3DPC1 ankersjakkel, bolt/splint/mutterstift, 4000 lb, 13/16 tommer bredde mellom øynene | CR2XYU 3DPC1Ankerbøyle10NOK
DAYTON 2MWN8 ankersjakkel, bolt/splint/mutterpinne, 650 lb arbeidsbelastningsgrense, 3/8 tomme bredde mellom øynene | CR2XYV 2MWN8Ankerbøyle4NOK
DAYTON 2MWR8 D Sjakkel, skrupinne, 1500 Lb arbeidsbelastningsgrense, 15/32 tommers bredde mellom øynene | CR2XYW 2MWR8D Sjakkel5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3DPD1 ankersjakkel, bolt/splint/mutterbolt, 10000 lb arbeidsbelastningsgrense
28NOK / enhet