Sakseløfter

filtre

WESCO -

Tungt sakseløftbord

Wesco sakseløftbord er designet for å bevege tunge gjenstander på en sikker måte, med en maksimal belastning på 2200 lb, uten risiko for belastning eller personskade. Disse løftebordene har et fast håndtak og en fotdrevet pumpe med et enkelt håndtak for å løfte og senke lasten enkelt. De er videre utstyrt med påstøpte polyuretanhjul med låsbare svingbare hjul for forbedret manøvrerbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse sakseløftbordene fra Wesco, tilgjengelig i en total lengde på 49 - 50 inches Raptor Supplies.

StilModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal lengdePlattform LengdePris (eks. mva)
A27297035.5 "16.5 "1650 lb.49 "39 "13 938NOK
A27297339 "15 "2200 lb.50 "40 "16 095NOK
WESCO -

Saksebord med fast håndtak

Wesco sakseløftebord med fast håndtak er designet for å tilby forbedret maskinkontroll mens du løfter laster fra 700 til 1000 lb. Disse løftebordene har en fotdrevet pumpe og en enkel fjærbelastet utløserspak for enkel løfting og senking av last. De har to stive og to låsbare dreibare støpte polyuretanhjul for ekstra manøvrerbarhet rundt arbeidsstedet.

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
A260199700 lb.10 731NOK
A2602001000 lb.11 225NOK
WESCO -

Dobbelt saks høyt løftebord, kapasitet på 770 kg

ModellSakPris (eks. mva)
260204AG7JUX13 016 NOK
WESCO -

Hydraulisk døftebord, kapasitet på 2000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273265AG7JVD18 133 NOK
WESCO -

Saksebord med rulletopp, kapasitet på 660 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273269AG7JVB14 570 NOK
SOUTHWORTH -

Sakseløftervogn 550 Lb. Stål fast

ModellSakPris (eks. mva)
CLL05.5-26-2440-DCAF4JQT84 571 NOK
WESCO -

Saksbord med lang dekk, kapasitet på 1100 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273261AG7JVC24 362 NOK
RFQ
12

Sakseløfter

Sakseløftevogner er designet for å løfte tunge gjenstander med letthet og har en strammeknottjustering for å tilpasse seg skiftende last. Raptor Supplies tilbyr en rekke Baileigh Industrial, Dandy Lift, Dayton, Southworth, Vestil og Wesco sakseløfter. Vestile DC-drevne hydrauliske løftevogner har en elektrisk motor som lar føreren heve og senke plattformen med bare et trykk på en knapp. Disse vognene er utstyrt med en enkelt saksemekanisme som kan forlenges eller trekkes tilbake for å heve eller senke plattformen til en optimal høyde for lasting eller lossing. Dandy Lift bærbare sakseløftevogner kommer med enkle grupperte kontroller som gjør bordene enkle å betjene. Disse vognene er utstyrt med dreiepunkter med herdede tapper i levetidssmurte lagre for å sikre jevn drift. Disse sakseløftevognene er tilgjengelige med en maksimal bæreevne på 4000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?