SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC sakseløftevogn 550 Lb. Stålfast | AF4JQT 8YDD6

SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC Scissor Lift Cart 550 Lb. Steel Fixed

På lager
Vare: AF4JQT Modell: CLL05.5-26-2440-DCKryssreferanse: 8YDD6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
RammematerialeStål
Lastekapasitet550 lb.
Senket høyde10-1 / 2 "
Plattform Lengde40 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde24 "
Powered ByElektrisk
Hevet høyde36-1 / 2 "
Opp fart sekunder7
Spenning12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 174.63
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC Scissor Lift Cart 550 Lb. Steel Fixed
77 904 NOK / enhet