WESCO Sakseløfter

Ideell for håndtering av last opp til 2200 lb med minimal bøye- og ryggbelastning, ved lasting, lossing, håndtering, montering, inspeksjon og vedlikeholdsoppgaver. Har en fotdrevet pumpe med et håndtak som kan frigjøres for lett løfting og senking av last, og polyuretanhjul for jevn mobilitet

filtre

WESCO -

Saksebord med fast håndtak

Wesco sakseløftebord med fast håndtak er designet for å tilby forbedret maskinkontroll mens du løfter laster fra 700 til 1000 lb. Disse løftebordene har en fotdrevet pumpe og en enkel fjærbelastet utløserspak for enkel løfting og senking av last. De har to stive og to låsbare dreibare støpte polyuretanhjul for ekstra manøvrerbarhet rundt arbeidsstedet.

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
A260199700 lb.10 731NOK
A2602001000 lb.11 225NOK
WESCO -

Tungt sakseløftbord

Wesco sakseløftbord er designet for å bevege tunge gjenstander på en sikker måte, med en maksimal belastning på 2200 lb, uten risiko for belastning eller personskade. Disse løftebordene har et fast håndtak og en fotdrevet pumpe med et enkelt håndtak for å løfte og senke lasten enkelt. De er videre utstyrt med påstøpte polyuretanhjul med låsbare svingbare hjul for forbedret manøvrerbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse sakseløftbordene fra Wesco, tilgjengelig i en total lengde på 49 - 50 inches Raptor Supplies.

StilModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal lengdePlattform LengdePris (eks. mva)
A27297035.5 "16.5 "1650 lb.49 "39 "13 938NOK
A27297339 "15 "2200 lb.50 "40 "16 095NOK
WESCO -

Sammenleggbare håndtak sakseløftbord

Wesco saksebord er laget av stål for å løfte store belastninger fra 330 til 1100 lb. Disse løftebordene er integrert med et kontinuerlig sammenleggbart håndtak for bedre kontroll over heisen og en fotdrevet pumpe, med en enkel spak, gjør løfting og senke lasten er praktisk De leveres med to stive og to låsbare dreibare støpte polyuretanhjul for å bevege seg effektivt rundt på arbeidsplassen, med reduserte friksjonstap. Velg mellom et stort utvalg av disse sakseløftbordene fra Wesco sammenleggbart håndtak som er tilgjengelige i totale lengder fra 36 til 42 tommer på Raptor Supplies.

StilModellPlattformbreddeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePris (eks. mva)
A26020117.75 "28.5 "8.5 "330 lb.37 "36 "17.75 "27.5 "7 897NOK
A27297419.5 "35 "14 "660 lb.39 "42 "19.5 "32 "9 305NOK
A26020820 "35 "11 "1100 lb.39 "37 "20 "32 "10 118NOK
A26020720 "35 "11 "660 lb.39 "37 "20 "32 "9 501NOK
WESCO -

Hydraulisk døftebord, kapasitet på 2000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273265AG7JVD18 133 NOK
WESCO -

Saksebord med rulletopp, kapasitet på 660 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273269AG7JVB14 570 NOK
WESCO -

Dobbelt saks høyt løftebord, kapasitet på 770 kg

ModellSakPris (eks. mva)
260204AG7JUX13 016 NOK
WESCO -

Saksbord med lang dekk, kapasitet på 1100 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273261AG7JVC24 362 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?