DAYCO gummi~~POS=TRUNC

Drivstoffinnsprøytning, metalleksos, kraftige radiatorer og silikonslanger som brukes til å frakte radiatorvæsker. Møt SAE J30R7/SAE J1527 standarder og tilgjengelig i forskjellige lengder, materialer og diametre

filtre

DAYCO -

Ladeluftkjølerslanger

StilModellFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.Temp. OmrådetypenArbeids pressPris (eks. mva)
A7758-0001Blå3"3.23 "-65 til 300 grader FDen kalde siden60 PSI1 292NOK
A7753-0001Blå3-1 / 2 "3.73 "-65 til 350 grader FDen kalde siden55 PSI1 075NOK
A7755-0002Blå4"4.23 "-65 til 350 grader FDen kalde siden50 PSI1 199NOK
B7731-0001Rød3"3.28 "-65 til 500 grader FHot Side60 PSI1 000NOK
B7732-0001Rød3-1 / 2 "3.73 "-65 til 500 grader FHot Side55 PSI1 028NOK
B7715-0002Rød4"4.23 "-65 til 500 grader FHot Side50 PSI1 144NOK
DAYCO -

Silikon varmeslange

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris (eks. mva)
A5526-100x251"1.33 "60 PSI4 702NOK
B5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI3 030NOK
A5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI3 338NOK
A5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI3 214NOK
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
AFK-4184"4-3 / 16 "3 651NOK
AFK-5185"5-3 / 16 "3 715NOK
DAYCO -

Metall eksos

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AWFF-4124"12 "4-3 / 16 "1 999NOK
AWFF-4184"18 "4-3 / 16 "3 180NOK
AWFF-4244"24 "4-3 / 16 "4 093NOK
AWFF-5125"12 "5-3 / 16 "2 456NOK
AWFF-5245"24 "5-3 / 16 "4 502NOK
AWFF-5185"18 "5-3 / 16 "3 526NOK
DAYCO -

Silikon kjølevæskeslange

Dayco silikonkjøleslanger brukes til å frakte radiatorvæsker. Disse slangene har en strikket innerbase av rayon for bedre styrke og holdbarhet, og kraftige trykkforbindelser som er ideelle for bruk i fiendtlige motormiljøer. Silikonslanger fra Dayco oppfyller SAE J20 RL KLASSE A-standarder og er motstandsdyktige mot herding, sprekker, lekkasjer, kjemikalier og enhver skade forårsaket av olje, ozon og kjølevæsker. Disse slangene er designet for å fungere i ekstremt høye og lave temperaturer, med driftstemperaturer fra -65 til 350 grader Fahrenheit.

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris (eks. mva)
A5515-1001"1.32 "100 PSI1 058NOK
A5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI1 279NOK
A5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI1 159NOK
A5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI1 523NOK
A5515-2002"2.32 "60 PSI1 554NOK
A5515-2502-1 / 2 "2.82 "50 PSI1 945NOK
A5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI1 815NOK
A5515-2752-3 / 4 "3.07 "40 PSI1 949NOK
A5515-3003"3.32 "35 PSI2 122NOK
A5515-3503-1 / 2 "3.82 "25 PSI2 463NOK
B5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI979NOK
A5515-4004"4.32 "20 PSI2 875NOK
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A800881 / 4 "0.5 "3 322NOK
A800895 / 16 "0.56 "3 412NOK
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris (eks. mva)
A75100GL1"1.4 "100 PSI1 433NOK
A75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI1 622NOK
A75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI1 596NOK
A75113GL1-1 / 8 "1.6 "70 PSI1 436NOK
A75175GL1-3 / 4 "2.2 "75 PSI2 143NOK
A75138GL1-3 / 8 "1.8 "92 PSI1 820NOK
A75163GL1-5 / 8 "2"85 PSI1 695NOK
A75188GL1-7 / 8 "2.3 "85 PSI1 919NOK
A75200GL2"2.4 "70 PSI2 058NOK
A75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI2 415NOK
A75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI2 305NOK
A75213GL2-1 / 8 "2.5 "65 PSI2 203NOK
A75238GL2-3 / 8 "2.8 "65 PSI2 256NOK
A75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI2 086NOK
A75350GL3-1 / 2 "3.9 "25 PSI3 107NOK
A75400GL4"4.4 "20 PSI3 358NOK
A75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI3 672NOK
A75500GL5"5.4 "20 PSI3 982NOK
A75550GL5-1 / 2 "5.9 "20 PSI4 216NOK
DAYCO -

Drivstoffinnsprøytningsslange ID 3/8 tommer ytre diameter 0.62 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
80090AD7UHF3 595 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?