Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 5526-050x25 Silikon varmeslange Id 1/2 In | AD7UJB 4GJY7

DAYCO 5526-050x25 silikonvarmerslange Id 1/2 tommer

På lager
Vare: AD7UJB Modell: 5526-050x25Kryssref: 4GJY7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilikon varmeslange
FARGEBlå
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde25ft.
Materialesilikon
Utenfor Dia.0.83 "
Temp. Område-65 til 350 grader F
typenCoil
Arbeids press80 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3805
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris
DAYCO 5526-062x25 Silikon varmeslange Id 5/8 In | AD7UJC 4GJY8 5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI3 214 NOK
DAYCO 5526-075x25 Silikonvarmerslange Id 3/4 In | AD7UJD 4GJY9 5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI3 338 NOK
DAYCO 5526-100x25 silikonvarmerslange Id 1 In | AD7UJE 4GJZ1 5526-100x251"1.33 "60 PSI4 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 5526-050x25 silikonvarmerslange Id 1/2 tommer
3 030 NOK / enhet