E JAMES & CO Kant av gummi

filtre

E JAMES & CO -

Kantkant Neopren 100 fot lengde

StilModellRillebreddeTotal høydeSamlet breddeStilPris (eks. mva)
AENP6163837521 / 4 "13 / 16 "37 / 64 "F5 205NOK
BENP8162232321 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "H3 115NOK
CENP3163232401 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "C4 251NOK
DENP7081819241 / 8 "3 / 8 "19 / 64 "G2 265NOK
AENP6083046401 / 8 "5 / 8 "23 / 64 "F3 440NOK
EENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A1 782NOK
CENP3082336641 / 8 "1"9 / 16 "C7 639NOK
FENP5081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "E1 704NOK
EENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A2 048NOK
BENP8041116161 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "H2 161NOK
AENP6042416321 / 16 "1 / 2 "1 / 4 "F2 993NOK
GENP4041612201 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "D1 825NOK
DENP7041415201 / 16 "5 / 16 "15 / 64 "G1 782NOK
FENP5042008241 / 16 "3 / 8 "1 / 8 "E1 584NOK
DENP7021011161 / 32 "1 / 4 "11 / 64 "G1 557NOK
AENP6021613241 / 32 "3 / 8 "13 / 64 "F2 112NOK
EENP1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A2 003NOK
FENP5020810121 / 32 "3 / 16 "5 / 32 "E1 359NOK
CENP3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C2 123NOK
EENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A5 065NOK
EENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A6 322NOK
AENP6245043643 / 8 "1"43 / 64 "F6 225NOK
BENP8243044403 / 8 "5 / 8 "11 / 16 "H4 733NOK
GENP4122424363 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "D2 791NOK
DENP7122028303 / 16 "15 / 32 "7 / 16 "G2 877NOK
E JAMES & CO -

Kantkant silikon

StilModellRillebreddeMaterialeTotal høydeSamlet breddeStilPris (eks. mva)
AESFP3081616201 / 8 "Silikonskum5 / 16 "1 / 4 "C2 996NOK
BESP6083046401 / 8 "silikon5 / 8 "23 / 64 "F9 615NOK
BESFP6083046401 / 8 "Silikonskum5 / 8 "23 / 64 "F9 412NOK
BESP6042416321 / 16 "silikon1 / 2 "1 / 4 "F6 525NOK
StilModellRillebreddePris (eks. mva)
AEEP9324048601 / 2 "5 718NOK
AEEP9164048601 / 4 "3 875NOK
E JAMES & CO -

Gummikanter

StilModellStilFARGERillebreddeMaterialeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AEEP132404423ASvart1 / 2 "EPDM310 F-50 ° F23 / 32 "11 / 16 "2 986NOK
AESBP112282032ASvart3 / 16 "SBR230 F-25 ° F1 / 2 "5 / 16 "1 453NOK
AESBP116202424ASvart1 / 4 "SBR230 F-25 ° F3 / 8 "3 / 8 "1 399NOK
AESBP124263232ASvart3 / 8 "SBR230 F-25 ° F1 / 2 "1 / 2 "1 925NOK
AESBP132324040ASvart1 / 2 "SBR230 F-25 ° F5 / 8 "5 / 8 "2 554NOK
AESBP202100714BSvart1 / 32 "SBR230 F-25 ° F7 / 32 "7 / 64 "1 057NOK
AESBP204221428BSvart1 / 16 "SBR230 F-25 ° F7 / 16 "7 / 32 "1 652NOK
AESBP206211224BSvart3 / 32 "SBR230 F-25 ° F3 / 8 "3 / 16 "1 252NOK
BESBP308161620CSvart1 / 8 "SBR230 F-25 ° F5 / 8 "1 / 4 "1 252NOK
CESP308161620COransje rød1 / 8 "silikon450 F-90 ° F5 / 16 "1 / 4 "3 020NOK
DEEP924404860ISvart3 / 8 "EPDM310 F-50 ° F15 / 16 "3 / 4 "5 344NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?