Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO ENP702101116 Kantkant Neopren G 1/32 x 5/32 tomme 100 fot lengde | AC9KQL 3HCK3

E JAMES & CO ENP702101116 Kantkant Neopren G 1/32 x 5/32 tommer 100 fot lengde

På lager
Vare: AC9KQL Modell: ENP702101116Kryssreferanse: 3HCK3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKant av gummi
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
Groove Dybde5 / 32 "
Rillebredde1 / 32 "
Lengde100ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.160 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Total høyde1 / 4 "
Samlet bredde11 / 64 "
StilG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeTotal høydeSamlet breddeStilPris
E JAMES & CO ENP102281232 Kantkant Neopren A 1/32 x 7/16 tomme 100 fot lengde | AC9KNX 3HCF3 ENP1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A2 003 NOK
E JAMES & CO ENP104081216 Neoprenkant A 1/16 x 1/8 tomme 100 fot lengde | AC9KNY 3HCF4 ENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A2 048 NOK
E JAMES & CO ENP108161620 Kantkant Neopren A 1/8 x 1/4 tomme 100 fot lengde | AC9KNZ 3HCF5 ENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A1 782 NOK
E JAMES & CO ENP112202024 Kantkant Neopren A 3/16 x 5/16 tommer 100 fot lengde | AC9KPA 3HCF6 ENP1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A2 356 NOK
E JAMES & CO ENP124484064 Neoprenkant A 3/8 x 3/4 tomme 100 fot lengde | AC9KPB 3HCF7 ENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A6 322 NOK
E JAMES & CO ENP148406448 Neoprenkant A 3/4 x 5/8 tomme 100 fot lengde | AC9KPC 3HCF8 ENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A5 065 NOK
E JAMES & CO ENP302181824 Kantkant Neopren C 1/32 x 9/32 tomme 100 fot lengde | AC9KPN 3HCG9 ENP3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C2 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO ENP702101116 Kantkant Neopren G 1/32 x 5/32 tommer 100 fot lengde
1 557 NOK / enhet