E JAMES & CO EEP916404860 Edging Epdm I 1/4 x 5/8 tomme 100 fot lengde svart | AC9KQV 3HCL2

E JAMES & CO EEP916404860 Edging Epdm I 1/4 x 5/8 tomme 100 fot lengde svart

På lager
Vare: AC9KQV Modell: EEP916404860Kryssreferanse: 3HCL2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKant av gummi
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
Groove Dybde5 / 8 "
Rillebredde1 / 4 "
Lengde100ft.
MaterialeEPDM
Maks. Temp.310 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Total høyde15 / 16 "
Samlet bredde3 / 4 "
StilI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode4016996050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddePris
E JAMES & CO EEP932404860 Edging Epdm I 1/2 x 5/8 tomme 100 fot lengde svart | AC9KQX 3HCL4 EEP9324048601 / 2 "5 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO EEP916404860 Edging Epdm I 1/4 x 5/8 tomme 100 fot lengde svart
3 875 NOK / enhet