E JAMES & CO EEP932404860 Edging Epdm I 1/2 x 5/8 tomme 100 fot lengde svart | AC9KQX 3HCL4

E JAMES & CO EEP932404860 Edging Epdm I 1/2 x 5/8 tomme 100 fot lengde svart

På lager
Vare: AC9KQX Modell: EEP932404860Kryssreferanse: 3HCL4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKant av gummi
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
Groove Dybde5 / 8 "
Rillebredde1 / 2 "
Lengde100ft.
MaterialeEPDM
Maks. Temp.310 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Total høyde15 / 16 "
Samlet bredde3 / 4 "
StilI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2455
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode4008196000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddePris
E JAMES & CO EEP916404860 Edging Epdm I 1/4 x 5/8 tomme 100 fot lengde svart | AC9KQV 3HCL2 EEP9164048601 / 4 "3 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO EEP932404860 Edging Epdm I 1/2 x 5/8 tomme 100 fot lengde svart
5 718 NOK / enhet