Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO ESP604241632 Kantkant Silikon F 1/16 x 3/8in 100ft L Rød | AC9KQH 3HCJ9

E JAMES & CO ESP604241632 Kantkant Silikon F 1/16 x 3/8in 100ft L Rød

På lager
Vare: AC9KQH Modell: ESP604241632Kryssreferanse: 3HCJ9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKant av gummi
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGEOransje rød
Groove Dybde3 / 8 "
Rillebredde1 / 16 "
Lengde100ft.
Materialesilikon
Maks. Temp.450 F
Min. Temp. Vurdering-90 grader F.
Total høyde1 / 2 "
Samlet bredde1 / 4 "
StilF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6754
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeMaterialeTotal høydeSamlet breddeStilPris
E JAMES & CO ESFP308161620 Kantkant silikonskum C 1/8 x 1/4 tomme 100 fot lengde | AC9KPT 3HCH4 ESFP3081616201 / 8 "Silikonskum5 / 16 "1 / 4 "C2 996 NOK
E JAMES & CO ESP608304640 Kantkant Silikon F 1/8 x 15/32 tomme 100 fot lengde | AC9KQJ 3HCK1 ESP6083046401 / 8 "silikon5 / 8 "23 / 64 "F9 615 NOK
E JAMES & CO ESFP608304640 Kantkant silikonskum F 1/8 x 15/32in 100ftl | AC9KQK 3HCK2 ESFP6083046401 / 8 "Silikonskum5 / 8 "23 / 64 "F9 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO ESP604241632 Kantkant Silikon F 1/16 x 3/8in 100ft L Rød
6 525 NOK / enhet