Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO ESBP308161620 Kantlist Sbr C 1/8 x 1/4 tomme 100 fot lengde svart | AC9KPM 3HCG8

E JAMES & CO ESBP308161620 Kantlist Sbr C 1/8 x 1/4 tomme 100 fot lengde svart

På lager
Vare: AC9KPM Modell: ESBP308161620Kryssreferanse: 3HCG8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKant av gummi
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
Groove Dybde1 / 4 "
Rillebredde1 / 8 "
Lengde100ft.
MaterialeSBR
Maks. Temp.230 F
Min. Temp. Vurdering-25 grader F.
Total høyde5 / 8 "
Samlet bredde1 / 4 "
StilC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3545
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode4008196000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilFARGERillebreddeMaterialeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingTotal høydeSamlet breddePris
E JAMES & CO EEP132404423 Edging Epdm A 1/2 x 5/8 tomme 100 fot lengde svart | AC9KPD 3HCF9 EEP132404423ASvart1 / 2 "EPDM310 F-50 grader F.23 / 32 "11 / 16 "2 986 NOK
E JAMES & CO ESBP112282032 Kantlist Sbr A 3/16 x 7/16 tommer 100 fot lengde svart | AC9KPE 3HCG1 ESBP112282032ASvart3 / 16 "SBR230 F-25 grader F.1 / 2 "5 / 16 "1 453 NOK
E JAMES & CO ESBP116202424 Kantlist Sbr A 1/4 x 5/16 tomme 100 fot lengde svart | AC9KPF 3HCG2 ESBP116202424ASvart1 / 4 "SBR230 F-25 grader F.3 / 8 "3 / 8 "1 399 NOK
E JAMES & CO ESBP124263232 Kantlist Sbr A 3/8 x 13/32 tomme 100 fot lengde svart | AC9KPG 3HCG3 ESBP124263232ASvart3 / 8 "SBR230 F-25 grader F.1 / 2 "1 / 2 "1 925 NOK
E JAMES & CO ESBP132324040 Kantlist Sbr A 1/2 x 1/2 tomme 100 fot lengde svart | AC9KPH 3HCG4 ESBP132324040ASvart1 / 2 "SBR230 F-25 grader F.5 / 8 "5 / 8 "2 554 NOK
E JAMES & CO ESBP202100714 Kantlist Sbr B 1/32 x 5/32 tomme 100 fot lengde svart | AC9KPJ 3HCG5 ESBP202100714BSvart1 / 32 "SBR230 F-25 grader F.7 / 32 "7 / 64 "1 057 NOK
E JAMES & CO ESBP204221428 Kantlist Sbr B 1/16 x 11/32 tomme 100 fot lengde svart | AC9KPK 3HCG6 ESBP204221428BSvart1 / 16 "SBR230 F-25 grader F.7 / 16 "7 / 32 "1 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO ESBP308161620 Kantlist Sbr C 1/8 x 1/4 tomme 100 fot lengde svart
1 252 NOK / enhet