Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04160.075.0275 Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 2-3/4, 5PK | AA8RNE 19NR76

APPROVED VENDOR U04160.075.0275 Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 2-3/4, 5PK

På lager
Vare: AA8RNE Modell: U04160.075.0275Cross Ref: 19NR76 / 42HR53
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3 / 4 "
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.2.75 "
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet2.75 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse3 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.075.0275 Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 2-3/4, 5PK
309NOK /pakke