CARLING TECHNOLOGIES Vippebrytere

Ideell for å kontrollere strømforsyningen i overspenningsvern, skjermmonitorer og datamaskinstrømforsyninger. Utvalgte modeller (V-Series Contura-familien og L-Series-brytere) kan støtte opptil syv tilkoblinger

filtre

CARLING TECHNOLOGIES -

På / av opplyst vippebryter

StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerTerminalerPris (eks. mva)
AV1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "Tab73NOK
BLTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.625 x 1.6253Skru42NOK
CLTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"31/4 "Tab67NOK
DLTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"3Skru77NOK
ELRGSCK611-RS-BO / 125N15A ved 250 VAC, 20A ved 125 VACDPST3/4 @ 125 til 250V0.860 "x 1.070"41/4 "Tab53NOK
FLRA911-RS-B / 120N16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "Tab14NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

På / av / på opplyst vippebryter

StilModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerPris (eks. mva)
AVJD1D66B-AS000-000DPDT7110NOK
AV6D1D66B-ASC00-000SPDT484NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

Vippebrytere

Carling Technologies vippebrytere er ideelle for å åpne eller lukke en krets og redusere utilsiktet aktivering i apparater, elektroverktøy, industrimaskiner, motorer og lyskontrollutstyr. Disse trykkbryterne har en dobbel tetningsbeskyttelse for å forhindre inntrenging av støv og rusk, ABS / polyesterkonstruksjon for motstand mot vibrasjoner, termosjokk, fuktighet og saltspray. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne tilgjengelig med 2 og 6 tilkoblingsterminaler på Raptor Supplies.

StilModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerBryterfunksjonPris (eks. mva)
AVLD1S00B-AZC00-000DPDT6Momentary On / Off / Momentary On97NOK
AV2D1S00B-AZC00-000SPST2Momentary On / Off60NOK
CARLING TECHNOLOGIES -

På / av vippebryter

StilModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerTerminalerPris (eks. mva)
AV1D1S00B-AZC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"21/4 "Tab52NOK
BTIGK51-6S-BL-NBL15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACDPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"41/4 "Tab67NOK
BTIGA54-6S-BL-NBL15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"2Skru63NOK
CRGSCA211-RB-BO15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.860 "x 1.070"21/4 "Tab40NOK
BTIGA51-6S-BL-NBL15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"21/4 "Tab54NOK
BTIGK54-6S-BL-NBL15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACDPST3/4 @ 125 til 250V0.83 "x 1.45"4Skru89NOK
DRA911-RB-BON16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "Tab19NOK
ERA911-VB-B-1-V16A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "Tab21NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?