SMITH-BLAIR Reparer klemmer

Klemmer laget av rustfritt stål og duktile jern som brukes til å reparere skadede rør og stoppe vannlekkasje ved å gi 360-graders trykk på den skadede delen. Passer rør med størrelser opp til 8 tommer og kan håndtere trykk opp til 350 psi

filtre

SMITH-BLAIR -

Service saljern

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A31500035409000 CC-3"1 139NOK
A31500019208000 CC1.61 "til 1.92"1.5 "1 033NOK
A31500025609000 CC2.35 "til 2.56"2"1 095NOK
A31500035407000 CC2.97 "til 3.54"3"1 097NOK
A315000354110002.97 "til 3.54"3"1 340NOK
A31500048007000 CC4.40 "til 4.80"4"1 022NOK
SMITH-BLAIR -

Reparasjonsklemme

StilModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterUtenfor Dia.RørstørrelsetypenPris (eks. mva)
A245000132060003 / 8 "x 3"6"150 psi21.32 "1"Redi-Clamp404NOK
A245000190060003 / 8 "x 3"6"150 psi21.9 "1.5 "Redi-Clamp462NOK
A245000190030003 / 8 "x 3"3"150 psi11.9 "1.5 "Redi-Clamp245NOK
A245000105030003 / 8 "x 3"3"150 psi10.84 "3 / 4 "Redi-Clamp203NOK
B226000863070005 / 8 "x 6"7.5 "200 psi38.54 "til 8.94"8"Full Circle2 678NOK
B226000863150005 / 8 "x 6"15 "200 psi68.54 "til 8.94"8"Full Circle5 087NOK
B226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "til 2.63"2"Full Circle1 552NOK
B226000663150005 / 8 "x 6"15 "225 psi66.56 "til 6.96"6"Full Circle4 123NOK
B226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "til 6.96"6"Full Circle2 711NOK
B226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "til 4.73"4"Full Circle3 711NOK
B226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "til 4.73"4"Full Circle2 026NOK
B226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "til 3.70"3"Full Circle3 603NOK
B226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "til 3.70"3"Full Circle1 844NOK
B226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "til 2.63"2"Full Circle3 031NOK
C261000238070005 / 8 "x 7"7.5 "150 psi22.35 "til 2.63"2"Full Circle1 854NOK
C261000863070005 / 8 "x 7"7.5 "100 psi28.54 "til 8.94"8"Full Circle3 018NOK
C261000663070005 / 8 "x 7"7.5 "125 psi26.56 "til 6.96"6"Full Circle2 696NOK
C261000350150005 / 8 "x 7"15 "150 psi43.46 "til 3.70"3"Full Circle3 574NOK
C261000663150005 / 8 "x 7"15 "125 psi46.56 "til 6.96"6"Full Circle4 849NOK
C261000450150005 / 8 "x 7"15 "125 psi44.45 "til 4.73"4"Full Circle3 782NOK
C261000450070005 / 8 "x 7"7.5 "125 psi24.45 "til 4.73"4"Full Circle2 289NOK
C261000350070005 / 8 "x 7"7.5 "150 psi23.46 "til 3.70"3"Full Circle1 963NOK
C261000238150005 / 8 "x 7"15 "150 psi42.35 "til 2.63"2"Full Circle3 246NOK
C261000863150005 / 8 "x 7"15 "100 psi48.54 "til 8.94"8"Full Circle5 915NOK
A245000450090007 / 16 "x 4"9"150 psi34.5 "4"Redi-Clamp1 335NOK
SMITH-BLAIR -

Reparer klemjern

StilModellSakUttakstilkoblingUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A31500111006000 IPReparasjonsklemmeIP11.04 "til 11.44"10 "1 668NOK
A31500069011000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 341NOK
A31500132014000 IPReparasjonsklemmeIP12.75 "til 13.20"12 "2 364NOK
A31500013907000 CCReparasjonsklemmeCC1.31 "til 1.39"1"1 061NOK
A31500019207000 CCReparasjonsklemmeCC1.61 "til 1.92"1.5 "1 069NOK
A31500048011000 CCReparasjonsklemmeCC4.40 "til 4.80"4"1 358NOK
A31500069006000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 248NOK
A31500069008000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 207NOK
A31500069009000 CCReparasjonsklemmeCC5.94 "til 6.90"6"1 227NOK
A31500069011000 CCReparasjonsklemmeCC5.94 "til 6.90"6"-
RFQ
A31500132011000 CCReparasjonsklemmeCC12.75 "til 13.20"12 "2 369NOK
A31500069012000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 365NOK
A31500069014000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 321NOK
A31500090507000 CCReparasjonsklemmeCC7.69 "til 9.05"8"1 502NOK
A31500090509000 CCReparasjonsklemmeCC7.69 "til 9.05"8"1 502NOK
A31500090511000 CCReparasjonsklemmeCC7.69 "til 9.05"8"1 794NOK
A31500090513000 CCReparasjonsklemmeCC7.69 "til 9.05"8"1 794NOK
A31500090514000 IPReparasjonsklemmeIP7.69 "til 9.05"8"1 786NOK
A31500111010000 IPReparasjonsklemmeIP11.04 "til 11.44"10 "2 972NOK
A31500132013000 CCReparasjonsklemmeCC12.75 "til 13.20"12 "2 369NOK
A31500132009000 CCReparasjonsklemmeCC12.75 "til 13.20"12 "1 815NOK
A31500111008000 IPReparasjonsklemmeIP11.04 "til 11.44"10 "1 668NOK
A31500132007000 CCReparasjonsklemmeCC12.75 "til 13.20"12 "1 923NOK
A31500111012000 IPReparasjonsklemmeIP11.04 "til 11.44"10 "2 797NOK
A31500111014000 IPReparasjonsklemmeIP11.04 "til 11.44"10 "2 797NOK
StilModellBoltstørrelseLengdeAntall bolterUttakstilkoblingUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A238111012006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP11.04 "til 11.44"10 "6 961NOK
A238066312008 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP-6"5 136NOK
A238086312007 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC8.54 "til 8.94"8"5 728NOK
A238111007006 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP11.04 "til 11.44"10 "5 026NOK
A238111007008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP11.04 "til 11.44"10 "5 026NOK
A238086312006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP8.54 "til 8.94"8"5 728NOK
A238086307008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP8.54 "til 8.94"8"3 873NOK
A238086307006 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP8.54 "til 8.94"8"3 778NOK
A238066312006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP6.56 "til 6.96"6"4 893NOK
A238086307007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC8.54 "til 8.94"8"3 873NOK
A238066307007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC6.56 "til 6.96"6"3 551NOK
A238035007007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC3.46 "til 3.70"3"2 869NOK
A238035012007 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC3.46 "til 3.70"3"3 853NOK
A238035012009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC3.46 "til 3.70"3"3 853NOK
A238045007007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC4.45 "til 4.73"4"3 470NOK
A238045007009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC4.45 "til 4.73"4"3 470NOK
A238086307009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC8.54 "til 8.94"8"3 601NOK
A238066312009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC6.56 "til 6.96"6"5 136NOK
A238045012009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC-4"4 195NOK
A238035012006 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP3.46 "til 3.70"3"3 853NOK
A238111007009 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC11.04 "til 11.44"10 "5 026NOK
A238111007007 CC5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC11.04 "til 11.44"10 "5 026NOK
A238086312009 CC5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC8.54 "til 8.94"8"5 460NOK
A238086312008 IP5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP8.54 "til 8.94"8"5 728NOK
A238035007008 IP5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP3.46 "til 3.70"3"2 701NOK
SMITH-BLAIR -

Reparasjonsklemme, hel sirkel, rustfritt stål

StilModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A261001110150005 / 8 "15 "150 psi411.04 "til 11.44"10 "7 168NOK
A261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "til 8.94"8"4 897NOK
A261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "til 6.96"6"4 395NOK
A261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "til 3.70"3"3 234NOK
A26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "til 2.63"2"2 882NOK
A261001320120005 / 8 "12.5 "150 psi313.10 "til 13.50"12 "7 891NOK
A261001320070005 / 8 "7.5 "150 psi213.10 "til 13.50"12 "4 974NOK
A261001320150005 / 8 "15 "150 psi413.10 "til 13.50"12 "8 472NOK
A261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "til 11.44"10 "6 386NOK
A261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "til 11.44"10 "4 163NOK
A261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "til 4.73"4"3 391NOK
B226001320150005 / 8 "x 6"15 "350 psi6-12 "7 638NOK
B226001320070005 / 8 "x 6"7.5 "350 psi313.10 "til 13.50"12 "3 944NOK
B226001110150005 / 8 "x 6"15 "350 psi611.04 "til 11.44"10 "6 573NOK
B226001110070005 / 8 "x 6"7.5 "350 psi311.04 "til 11.44"10 "3 561NOK
B226000663120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi56.56 "til 6.96"6"3 624NOK
B226000863120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi58.54 "til 8.94"8"4 486NOK
B226001110120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-10 "5 216NOK
B226001320120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-12 "6 109NOK
B226000450120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi54.45 "til 4.73"4"3 188NOK
B226000350120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi53.46 "til 3.70"3"3 034NOK
B226000238120005 / 8 "x 6"12.5 "350 psi52.35 "til 2.63"2"2 755NOK
SMITH-BLAIR -

Klemmer

StilModellPris (eks. mva)
A24400019003000868NOK
B247000088060002 627NOK
A24400023803000945NOK
B247000238030001 774NOK
C247000238120005 776NOK
A244000238120003 514NOK
A244000084060001 638NOK
B247000084060002 622NOK
A24400006303000760NOK
A24400008403000769NOK
B247000132060002 766NOK
B247000190060002 821NOK
B247000084120005 241NOK
A244000132060001 659NOK
A244000105060001 643NOK
A244000088060001 642NOK
B247000105030001 515NOK
B247000190030001 654NOK
B247000238060002 888NOK
A24400010503000779NOK
A24400008803000772NOK
A244000105120003 295NOK
A244000238060001 757NOK
A244000063060001 638NOK
B247000063060002 619NOK
SMITH-BLAIR -

Sevice Sadle Iron 2 inch Pipe 1-1 / 4in Out

ModellSakPris (eks. mva)
31500025611000 CCAE4LGY1 188 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?