Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 31500069011000 IP Reparasjonsklemmejern 6 tommers rør 1 1/4 tomme ut | AE4LHN 5LGP7

SMITH-BLAIR 31500069011000 IP reparasjonsklemmejern 6 tommers rør 1 1/4 tomme ut

På lager
Vare: AE4LHN Modell: 31500069011000 IPKryssreferanse: 5LGP7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsklemme
BoltmaterialeRustfritt stål
Boltstørrelse5 / 8 "
PakningsmaterialeNitril
MaterialeDuktilt jern med 304 stropper i rustfritt stål
Maks. Press300 psi
Antall bolter2
UttakstilkoblingIP
Utløpsrørstørrelse1-1 / 4 "
Utenfor Dia.5.94 "til 6.90"
Rørstørrelse6"
Temp. Område-20F til 180F
typenService sal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.223
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUttakstilkoblingUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Reparasjonsklemme 1 tommers rør 3/4 tommers ut | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCReparasjonsklemmeCC1.31 "til 1.39"1"1 061 NOK
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Reparasjonsklemmejern 1 1/2 tommers rør 3/4 ut | AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CCReparasjonsklemmeCC1.61 "til 1.92"1.5 "1 069 NOK
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Reparasjonsklemme 4 tommers rør 1 tommers ut | AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCReparasjonsklemmeCC4.40 "til 4.80"4"1 057 NOK
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC Reparasjonsklemme 4 tommers rør 1 1/4 tommers ut | AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CCReparasjonsklemmeCC4.40 "til 4.80"4"1 358 NOK
SMITH-BLAIR 31500048013000 Reparasjonsklemmejern 4 tommers rør 1 1/2 tommers ut | AE4LHH 5LGP2 31500048013000ReparasjonsklemmeCC4.40 "til 4.80"4"1 372 NOK
SMITH-BLAIR 31500069006000 IP Reparasjonsklemme 6 tommers rør 3/4 tommers ut | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000 IPReparasjonsklemmeIP5.94 "til 6.90"6"1 248 NOK
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Reparasjonsklemme 6 tommers rør 3/4 tommers ut | AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CCReparasjonsklemmeCC5.94 "til 6.90"6"1 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 31500069011000 IP reparasjonsklemmejern 6 tommers rør 1 1/4 tomme ut
1 341 NOK / enhet