OMRON Nærhetssensorer og brytere

filtre

StilModellTilfellet MaterialKrets typeDiameterdrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeKraftbehovetPris (eks. mva)
AE2K-X15MF1ABS3-leder PNP30mm100 Hz-25 grader til 70 grader C10 til 30 VDC3 618NOK
AE2K-X8MY2ABS2 ledning18mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC4 240NOK
AE2K-X8MF1ABS3-leder PNP18mm100 Hz-13 grader til 158 grader F10 til 30 VDC3 171NOK
AE2K-X8MY1ABS2 ledning18mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC4 019NOK
AE2K-X4ME2Varmebestandig ABS3-leder NPN12mm100 Hz-25 grader til 70 grader C10 til 30 VDC2 742NOK
AE2K-X8ME2Varmebestandig ABS3-leder NPN18mm100 Hz-25 grader til 70 grader C10 til 30 VDC2 605NOK
AE2K-X15ME2Varmebestandig ABS3-leder NPN30mm100 Hz-10 grader til 55 grader C10 til 30 VDC3 196NOK
AE2K-X4MY1Plast2 ledning12mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC3 345NOK
AE2K-X15MY2Plast2 ledning30mm10 Hz-10 grader til 55 grader C90 til 250 VAC3 473NOK
AE2K-X15ME1Plast3-leder NPN30mm100 Hz-10 grader til 55 grader C10 til 30 VDC3 256NOK
AE2K-X8ME1Plast3-leder NPN18mm100 Hz-13 grader til 158 grader F10 til 30 VDC2 468NOK
AE2K-X4ME1Plast3-leder NPN12mm100 Hz-13 grader til 158 grader F10 til 30 VDC2 553NOK
AE2K-X15MY1Plast2 ledning30mm10 Hz-10 grader til 55 grader C90 til 250 VAC3 465NOK
AE2K-X4MY2Plast2 ledning12mm10 Hz-13 grader til 158 grader F90 til 250 VAC3 261NOK
OMRON -

Induktiv, rektangulær nærhetssensor

StilModellGrunnleggende materialeTilfellet MaterialDybdeLengdedrifts~~POS=TRUNCSkjermet / uskjermetBreddePris (eks. mva)
ATL-W5E2MetalAluminum10mm52mm300 HzSkjermet24.9mm1 685NOK
BTL-W5E1MetalAluminum10mm52mm300 HzSkjermet24.9mm1 573NOK
BTL-W20ME2PlastPlast23mm73mm40 Hzuskjermet40mm2 149NOK
BTL-W3MC1PlastPlast6mm27mm600 Hzuskjermet10mm1 330NOK
BTL-W5MC1PlastPlast10mm30.5mm500 Hzuskjermet18mm1 118NOK
BTL-W20ME1PlastPlast23mm73mm40 Hzuskjermet40mm2 087NOK
OMRON -

Nærhetssensorer i E2F-serien

StilModellTilfellet MaterialKrets typeDiameterLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCKraftbehovetPris (eks. mva)
AE2F-X10E2ABS3-leder NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 til 30 VDC2 504NOK
AE2F-X10F1ABS3-leder PNP30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 til 30 VDC2 735NOK
AE2F-X1R5E2ABS3-leder NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12,132000 Hz10 til 30 VDC3 001NOK
BE2F-X10E1Plast3-leder NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12, 13400 Hz10 til 30 VDC2 637NOK
AE2F-X1R5F1Plast3-leder PNP8mm30 "4X2000 Hz12 til 24 VDC3 388NOK
BE2F-X1R5E1Plast3-leder NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12, 132000 Hz10 til 30 VDC3 010NOK
OMRON -

E2E2 sylindrisk nærhetssensor

StilModellSkjermet / uskjermetDiameterElektrisk forbindelseLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeKraftbehovetPris (eks. mva)
AE2E2-X5Y1-M4Skjermet18mmM12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 862NOK
BE2E2-X5Y1-USSkjermet18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 019NOK
CE2E2-X5Y1Skjermet18mm2m kabel65mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 233NOK
BE2E2-X3D1Skjermet12mm2m kabel69mm4X1000 Hz-25 grader til 70 grader C12 til 24 VDC2 214NOK
AE2E2-X2Y1-M4Skjermet12mmM12-kontakt69mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 551NOK
DE2E2-X2Y1Skjermet12mm2m kabel69mm-25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 336NOK
DE2E2-X2Y2Skjermet12mm2m kabel69mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 209NOK
CE2E2-X5Y2Skjermet18mm2m kabel65mm-25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 280NOK
AE2E2-X5MY1-M4uskjermet12mm2-pin M12-kontakt70mm4X25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 818NOK
AE2E2-X10MY1-M4uskjermet18mm2-pin M12-kontakt75mm4X25 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 020NOK
BE2E2-X10MY1-USuskjermet18mm2m kabel2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 752NOK
StilModellTilfellet MaterialKrets typeIP RatingLengdedrifts~~POS=TRUNCKraftbehovetPris (eks. mva)
AE2K-C25MF2ABSPNP67113mm70 Hz10 til 40 VDC4 380NOK
AE2K-C25MY2Plast2 ledning6689mm10 Hz90 til 250 VAC3 513NOK
AE2K-C25ME1Plast3-leder NPN6689mm70 Hz10 til 40 VDC3 290NOK
AE2K-C25ME2Plast3-leder NPN6689mm70 Hz10 til 40 VDC3 392NOK
AE2K-C25MY1Plast2 ledning6689mm10 Hz90 til 250 VAC3 249NOK
OMRON -

E2E-serie sylindrisk nærhetssensor

StilModellSkjermet / uskjermetDiameterElektrisk forbindelseLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeKraftbehovetPris (eks. mva)
AE2E-X10Y1-USSkjermet30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 177NOK
BE2E-X10Y1-M4Skjermet30mm4-pin M12-kontakt58mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 653NOK
CE2E-X2D1NSkjermet8mm2m kabel37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 grader til 158 grader F12 til 24 VDC1 880NOK
AE2E-X10D1-NSkjermet30mm2m kabel601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 grader til 70 grader C12 til 24 VDC2 625NOK
DE2E2-X10Y2Skjermet30mm2m kabel82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC2 763NOK
AE2E-X18MY1-USuskjermet30mm2m kabel50ft.1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 grader til 85 grader C24 til 240 VAC3 012NOK
OMRON -

Induktiv, sylindrisk nærhetssensor

StilModellKraftbehovetTilfellet MaterialKrets typeDiameterIP RatingLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AE2F-X5E210 til 30 VDCABS3-leder NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13600 Hz2 416NOK
BE2F-X5E110 til 30 VDCPlast3-leder NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12, 13600 Hz2 507NOK
AE2F-X2E210 til 30 VDCABS3-leder NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz2 907NOK
BE2F-X2E110 til 30 VDCPlast3-leder NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz2 733NOK
AE2F-X5F112 til 24 VDCPlast3-leder PNP18mm6847mm4X600 Hz2 499NOK
AE2F-X2Y220 til 264 VACABS2 ledning12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz2 900NOK
AE2F-X5Y2-US20 til 264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz2 820NOK
BE2F-X2Y124 til 240 VACPlast2 ledning12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz2 932NOK
AE2F-X5Y1-US24 til 240 VACPlast2 ledning18mm6747mm4X25 Hz3 409NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 24 til 240 V AC, 2-leder vekselstrøm, 5 mm Maks. Registrerer avstand

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X5MY1CN2RCV2 596 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 1,500 Hz, 3-leder NPN, 4-pinners M12-kontakt

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X2C1L12-M1CN2RCL2 214 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 600 Hz, 3-leder PNP, 4-pinners M12-kontakt

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X5B1DL18-M1CN2RCN2 633 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 400 Hz, 3-leder NPN, 4-pinners M12-kontakt

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X10C130-M1CN2RCQ2 708 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 100 Hz, 3-leder NPN, 4-pinners M12-kontakt

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X18MC1L30-M1CN2QXK2 748 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 600 Hz, 3-leder PNP, kabel, skjermet

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X5B1DL18 2MCN2RCM2 501 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 400 Hz, 3-leder NPN, kabel, skjermet

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X10C130 2MCN2RCP2 057 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 400 Hz, 3-leder NPN, kabel, skjermet

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X10C230 2MCN2RCR2 389 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 400 Hz, 3-leder PNP, 4-pinners M12-kontakt

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X10B1D30-M1CN2RCU2 708 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 1,500 Hz, 3-leder NPN, 4-pinners M12-kontakt

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X2C112-M1CN2QXJ2 145 NOK
OMRON -

Nærhetssensor, 10 til 30 V DC, 400 Hz, 3-leder PNP, kabel, skjermet

ModellSakPris (eks. mva)
E2E-X10B1D30 2MCN2RCT1 948 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?