Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2F-X10E2 Nærhetssensor Induktiv 30mm Npn Nc | AB8YUK 2AKE9

OMRON E2F-X10E2 Nærhetssensor Induktiv 30mm Npn Nc

På lager
Vare: AB8YUK Modell: E2F-X10E2Kryssreferanse: 2AKE9
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
2 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialePlast
Tilfellet MaterialABS
Krets type3-leder NPN
Oppdage avstand10mm
Diameter30mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating68
Lengde57mm
Maks. Nåværende belastning200mA
NEMA-vurdering1, 3, 4, 6, 12,13
drifts~~POS=TRUNC400 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNC
Kraftbehovet10 til 30 VDC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536507000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialKrets typeDiameterLengdeNEMA-vurderingdrifts~~POS=TRUNCKraftbehovetPris
OMRON E2F-X1R5F1 Nærhetssensor Induktiv 8mm Pnp Nr | AA9NHR 1EA75 E2F-X1R5F1Plast3-leder PNP8mm30 "4X2000 Hz12 til 24 VDC3 513 NOK
OMRON E2F-X10F1 Nærhetssensor Induktiv 30mm Pnp Nr | AB8YUL 2AKF1 E2F-X10F1ABS3-leder PNP30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10 til 30 VDC2 843 NOK
OMRON E2F-X1R5E2 Nærhetssensor Induktiv 8mm Npn Nc | AB8YUP 2AKF4 E2F-X1R5E2ABS3-leder NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12,132000 Hz10 til 30 VDC3 128 NOK
OMRON E2F-X1R5E1 Nærhetssensor Induktiv 8mm Npn Nei | AE7ZMT 6C825 E2F-X1R5E1Plast3-leder NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12, 132000 Hz10 til 30 VDC3 027 NOK
OMRON E2F-X10E1 Nærhetssensor Induktiv 30mm Npn Nei | AE7ZMV 6C827 E2F-X10E1Plast3-leder NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12, 13400 Hz10 til 30 VDC2 832 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2F-X10E2 Nærhetssensor Induktiv 30mm Npn Nc
2 541 NOK / enhet